Modelis:
Ypač aukštos kokybės tvarsliavos papildymas Söhngen® firminėmis medžiagomis.
Sudėtis pagal DIN 13157.
Turinys:
- 2 × PE slėginiai maišeliai 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
- 1× SIRIUS® gelbėjimo antklodė 210 x 160 cm (0701001)
- 1× tvarstinis audinys DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
- 2 × aluderm® akių kompresai DuOcul (1003340)
- 1 × aluderm® mažų tvarsčių komplektas DIN (1003371)
- 3 × aluderm® vidutinio dydžio tvarsčių komplektai DIN (1003372)
- 1 × aluderm® didelių tvarsčių komplektas DIN (1003373)
- 3 × DERMOTEKT® kompresai 10 x 10 cm po 2 vnt. (1003401)
- 2 × WS binto rulonėliai 4 m x 6 cm (1004101)
- 2 × WS binto rulonėliai 4 m x 8 cm (1004102)
- 1 × neaustinės šluostės 200 x 300 mm po 5 vnt. (1005007)
- 2 × medicininės veido kaukės EN 14683-2019 IIR Singlas (1005317)
- 1 × SÖHNGEN® pleistrų rulonėlis 5 m x 2,50 cm (1008111)
- 1× žaizdų tvarstymo priemonių rinkinys 10 x 6 cm, 12 vnt. (1008213)
- 1 × aluderm®-aluplast mažas rinkinys (1009152)
- 4 × atskiros drėgnos servetėlės nepažeistai odai valyti (1009308)
- 2 × trikampė šluostė V SO RD (1010015)
- 1 × pirštinių rinkinys su 4 vinilo gabalėliais (1010073)
- 1 × šaltas momentinis kompresas mažas nuo 200 cm² (1012042)
- 1 × pirmosios pagalbos drabužių žirklės 19 cm kelio išlenktas (2001008)
- 1 × pirmosios pagalbos instrukcijos, KAD avarijos atveju būtų taikomos skubios priemonės (8001005)
Pastaba:
Sterilių tvarsčių SÖHNGEN galiojimo laikas yra 20 metų nuo gamintojo nurodytos datos.