Chemikalams atspari prijuostė WHITE

Prekės Nr.: 098374 WHITE
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • Norma: EN 14605 tipas 3; EN 14605 tipas 4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Unisex
    Norma EN 14605 tipas 3; EN 14605 tipas 4
    Produkto rūšis Chemikalams atspari prijuostė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 098374 WHITE
    EAN / GTIN 4059904072695
    Gamintojo numeris 2508 W 3/L

    Aprašymas

    Modelis:

    Chemikalams atsparios prijuostės GUNOVA.
    Prijuostės iš tvirtos ir patvarios PVC plėvelės. Praktiškai neįplyštanti ir toliau neplyštanti, labai lanksti ir lengva. Šonuose ir viršuje privirintos plastikinės ąselės diržams iš poliesterio. Leidžiama naudoti kaip chemikalams atsparius apsauginius drabužius pagal EN 14605. Matmenys: 90×120 cm. Storis: 0,3 mm.

    Standartas:

    EN 14605 tipas 3
    EN 14605 tipas 4

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį