Apsauginis kombinezonas, tipas 3/4/5 AlphaTec® 4000 XL

Prekės Nr.: 098366 XL
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Savybė: Tinka potencialiai sprogiai (Ex) zonai
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 14605 tipas 3; EN 14605 tipas 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Microchem®
    Lytis Unisex
    Savybė Tinka potencialiai sprogiai (Ex) zonai
    Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
    Spalva žalias
    unisex dydis XL
    Norma EN 14605 tipas 3; EN 14605 tipas 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
    Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 098366 XL
    EAN / GTIN 5013756004906
    Gamintojo numeris GR40T-00111-05

    Aprašymas

    Modelis:

    Apsauginis kombinezonas Microchem® 4000. Daugiasluoksnės medžiaga, su dvigubu užtrauktuku ir 2- jų dalių gobtuvu. Dviguba rankogalių juosta, kad pirštinės laikytųsi dar sandariau. Puikiai apsaugo nuo koncentruotų organinių ir neorganinių chemikalų.
    Apsauginis kombinezonas (PSA kategorija III) tipas 3/4/5. Tinka potencialiai sprogiai (Ex) zonai.

    Standartas:

    • EN 14605 tipas 3
    • EN 14605 tipas 4
    • EN ISO 13982-1 tipas 5
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį