Apsauginis kombinezonas, tipas 3/4/5/6 Tychem® 6000 F M

Prekės Nr.: 098308 M
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 3 tipas; EN 14605 4 tipas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tychem®
Lytis Unisex
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva pilkas
unisex dydis M
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 3 tipas; EN 14605 4 tipas
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas
CAS AL 1A004B
SH kodas AL 00

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098308 M
EAN / GTIN 5450208004730
Gamintojo numeris D13495156

Aprašymas

Modelis:

Tychem® F, tipas 3/4/5/6, modelis CHA5. Gera apsauga nuo plataus chemikalų spektro ir biologinių pavojingųjų medžiagų. 100 % nepraleidžia dalelių ir skysčių iki 5 bar. Nykščių kilpos rankovių galuose. Apsaugine juosta užklijuotos siūlės apsaugo ir suteikia atsparumo. Lipnioji dvipusio užtrauktuko sistema geresniam sandarumui.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III).

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 3 tipas
  • EN 14605 4 tipas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį