Apsauginis kombinezonas, tipas 3/4/5/6 Tychem® 2000 C M

Prekės Nr.: 098306 M
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Savybė: Tinka EX (didelės sprogimo rizikos) zonoms
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 3 tipas; EN 14605 4 tipas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tychem®
Lytis Unisex
Savybė Tinka EX (didelės sprogimo rizikos) zonoms
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva geltonas
unisex dydis M
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 3 tipas; EN 14605 4 tipas
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas
CAS AL 1A004B
SH kodas AL 00

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098306 M
EAN / GTIN 5450208004631
Gamintojo numeris D13494969

Aprašymas

Modelis:

Tychem® 2000 C, tipas 3/4/5/6, modelis CHA5. Patogi ir lengva apsauga nuo biologinių pavojingųjų medžiagų ir neorganinių chemikalų. Dalelėms nelaidi kombinezono medžiaga apsaugo nuo užteršimo radioaktyviosiomis dalelėmis. Lipni dvigubo užtrauktuko sistema, skirta geresniam sandarumui.tinka potencialiai sprogiai (Ex) zonai.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III).

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 3 tipas
  • EN 14605 4 tipas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį