Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 Tyvek® 500 Xpert, baltas, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 098302 S
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
316 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Savybė: Tinka EX (didelės sprogimo rizikos) zonoms
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tyvek®
Lytis Unisex
Savybė Tinka EX (didelės sprogimo rizikos) zonoms
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva baltas
unisex dydis S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098302 S
EAN / GTIN 5450208011578
Gamintojo numeris D14663953
Manufacturer DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Aprašymas

Modelis:

Tyvek® 500 Xpert Typ 5/6, Modell CHF5. Veiksminga apsauga nuo dalelių ir cheminių purslų vandens pagrindu. Ergonomiškas dizainas, išorėje esančios siūlės ir įsiuvai optimizuotai tinkamai formai, dideliam dėvėjimo patogumui ir laisvam judėjimui. Tyvek® užtrauktukas apsaugotas atlapu. Tinka potencialiai sprogiai (Ex) zonai.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III).

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį