Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 Tyvek® 200 EasySafe M

Prekės Nr.: 098300 M
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
686 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva baltas
unisex dydis M
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098300 M
EAN / GTIN 5450208011820
Gamintojo numeris D14886047

Aprašymas

Modelis:

Tyvek® 200 EasySafe tipas 5/6, modelis CHF5. Tvirtas ir lengvas kombinezonas su gobtuvu puikiai kvėpuoja ir optimizuotai apsaugo mažiau sudėtingais naudojimo atvejais. Guminės juostelės ant gobtuvo, rankovių ir klešnių apačios, liemens srityje. Minkštas polietileninis pluoštas yra laidus orui ir vandeniui.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III).

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį