Apsauginis įtaisas darbui aukštai Nano-Lok™, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 098286 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3101461
Svoris 1,97 kg
Produkto rūšis Apsauginis įtaisas darbui aukštai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098286 2
EAN / GTIN 648250179017
Gamintojo numeris 7100230474

Aprašymas

Modelis:

3M™ DBI-SALA® aukščio fiksavimo prietaisas Nano-Lok™ 3101461. Korpusas: Plieninis Tri-Lock karabinas, kurio atidarymo plotis – 19 mm. Diržo juosta: Aliumininis pastolių kablys, kurio atidarymo plotis – 57 mm. Dėl labai trumpo stabdymo kelio tinka darbui mažame aukštyje. Pasukamasis diržas neleidžia susisukti. Maksimalus naudingasis svoris 140 kg. Galiojimo laikas 10 metų. Įrengtas RFID atsakiklis.

Standartas:

EN 360

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį