Apsauginis lynas Trigger 1200314 2 m

Prekės Nr.: 098276 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 1200314
Svoris 0,75 kg
kablys karabinas Viena ranka valdomas; Trilock karabinas
Produkto rūšis Apsauginis lynas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098276 2
EAN / GTIN 3660570044704
Gamintojo numeris 7100230815

Aprašymas

Modelis:

3M™ PROTECTA® laikymo lynas Trigger1200314 darbo padėties nustatymui, ilgis reguliuojamas nuo 0,4 m iki 2,0 m, su viena ranka valdomu + Trilock karabinais. Lynas su tvirta šerdimi d=10,5 mm , maks. vartotojo svoris 140 kg. Galiojimo laikas 10 metų.

Standartas:

EN 358

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį