Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Galinis fiksatorius BEAMTAC

Prekės Nr.: 098192

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 2 kg
Produkto rūšis Galinis fiksatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098192
EAN / GTIN 4030281069225

Aprašymas

Modelis:

BEAMTAC 2.0. Pasukamas tvirtinimo gnybtas plieniniam laikikliui. Flanšo plotis nustatomas lanksčiai: 90 - 380 mm. Maks. leistinas svoris 140 kg.

Standartas:

EN 795

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį