Apsauginis sugavimo diržas H500 IC7 2

Prekės Nr.: 098186 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas Apsauginis diržas H500 - IC7 Pad QB 2LO
    Gamintojo dydis 2
    Svoris 1,51 kg
    Produkto rūšis Sugavimo saugos diržas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 098186 2
    EAN / GTIN 3660681064622
    Gamintojo numeris 1036086

    Aprašymas

    Modelis:

    Elastinis DuraFlex® dviejų taškų saugos diržas su kvėpuojančia, paminkštinta nugaros atrama ir lankstais. Reguliuojamas, automatiniai greitai suveikiantys fiksatoriai. Tvirtinimo taškai įrankiams.
    Patobulinti H500 sugavimo diržai pasižymi anatominės ir ergonomiškos formos orui pralaidžiais paminkštinimais. Didelė judėjimo laisvė ir daugybė išmanių funkcijų pagerina vartotojo savijautą ilgailaikėje perspektyvoje. Iki 140 kg naudingojo svorio.

    Standartas:

    EN 361

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį