Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Sugavimo saugos diržas H-Design® DuraFlex™

Prekės Nr.: 098182

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo dydis dyd. 2
Klubų apimtis 1000–1200 mm
Svoris 1,1 kg
Produkto rūšis Sugavimo saugos diržas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098182
Gamintojo numeris 1032872

Aprašymas

Modelis:

H-Design® DuraFlex™
sugavimo saugos diržas su galimybėmis vertikaliai reguliuoti priekinėje pusėje. Dėl tamprios diržo juostos patogiau dėvėti. Automatinis užraktas iš aliuminio. Tvirtinimo taško D formos žiedas iš plieno ant nugaros. Ant krūtinės dvi didelės tekstilinės kilpos apsaugoti. Sertifikuota iki 140 kg.

Standartas:

EN 361

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį