Apsauginis įtaisas darbui aukštai PEANUT I 1,8 m

Prekės Nr.: 098146 1,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vielinio lyno ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Svoris 1,83 kg
    Ilgis 1,8 m
    Produkto rūšis Apsauginis įtaisas darbui aukštai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 098146 1,8
    EAN / GTIN 4030281181934
    Gamintojo numeris HSG-021-1,8-3

    Aprašymas

    Modelis:

    PEANUT I. Kompaktiškas apsauginis mechanizmas su KOBRA TRI karabinu, tinkamas darbui ant pakeliamų darbinių pakylų ir atraminių taškų karabinais FS 90 ST. One-4-All amortizatorius užtikrina saugų darbą sveriant nuo 50 iki 135 kg. Tinka dirbant ant briaunų.

    Standartas:

    EN 360

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį