Apsauginis lynas ERGOGRIP SK 12 2 m

Prekės Nr.: 098132 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 0,73 kg
kablys karabinas STEEL D TRI; FS 51 ST
Produkto rūšis Apsauginis lynas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098132 2
EAN / GTIN 4030281052852
Gamintojo numeris L-0030-2

Aprašymas

Modelis:

ERGOGRIP SK 12. Apsauginis lynas darbo padėties fiksavimui. Tvirtas, atsparus trinčiai ir itin patvarus. Galima lengvai reguliuoti viena ranka. Poliamidinis lynas (d = 12 mm) ir aliumininis karabinas.

Standartas:

EN 358