Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Kritimo stabdiklis Skysafe Pro Flex, Ilgis: 1,8m

Prekės Nr.: 098126 1,8

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Skysafe Pro Flex
Ilgis 1,8 m
Svoris 1,3 kg
kablys karabinas FS 90 ST
maksimalus karabino kablio atsidarymo plotis 50 mm
Produkto rūšis Kritimo stabdiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098126 1,8
Gamintojo numeris L-0568-1,8

Aprašymas

Modelis:

Jungiamoji priemonė su naujoviška amortizavimo sistema ir kritimo indikatoriumi pasižymi dideliu keliamosios galios diapazonu nuo 50 iki 140 kg ir maža pagavimo smūgio jėga. 22 kN galutinis tvirtumas prieš ir po dinaminio kritimo. Pagavimo smūgio jėga krentant nesiekia 6 kN. Tinka dirbant ant briaunų.
Skysafe Pro Flex (I formos gija). Karabinas iš plieno, maksimalus žiočių tarpas 50 mm.

Standartas:

EN 354; EN 355

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį