Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Apsauginis sugavimo diržas ARG 110 ENTRY WEST ORANGE

Prekės Nr.: 098114

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo dydis XL
Klubų apimtis 800 – 1300 mm
Svoris 2,4 kg
Produkto rūšis Sugavimo saugos diržas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098114
Gamintojo numeris G-0110-WMC-OR-XL

Aprašymas

Modelis:

ARG 110 Entry West Orange. Pusiau elastinis sugavimo saugos diržas, kurį labai patogu dėvėti. Jis sujungia elastinio diržo suteikiamą judėjimo laisvę ir privalumus su statinių diržo juostų saugumu. Specialus ryškių įspėjamųjų spalvų modelis geresniam matomumui. Praktiški užraktai su spragtuku, kad diržą būtų galima užsisegti greitai ir nesudėtingai. Su gelbėjimo ąsomis ant pečių, kad būtų galima saugiai iškelti ir gelbėti iš šachtų ir kanalų.

Paskirtis:

Darbui kanaluose, šachtose ir rezervuaruose.

Standartas:

EN 361

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį