Apsauginis sugavimo diržas IGNITE ION M/XXL

Prekės Nr.: 098104 M/XXL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo dydis M / XXL
Klubų apimtis 800 – 1100 mm
Svoris 1,2 kg
Produkto rūšis Sugavimo saugos diržas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098104 M/XXL
EAN / GTIN 4030281222255
Gamintojo numeris G-1130

Aprašymas

Modelis:

Nauja Ignite diržų serija su rafinuotomis detalėmis, pvz., minkštos dalys ties pečiais ir kojomis, aukštos kokybės Oktalock sagtys tolygiam abiejų dalių apkrovos paskirstymui. Diržo suvyniojimo mechanizmas darbui be trukdžių ir kritimo indikatorius. Maks. leistinas svoris: 140 kg.
Ignite Ion. Patogus iruniversalus diržas puikiai prisitaikantis prie formos. Du tekstiliniai pagrindiniai tvirtinimo taškai oranžinės spalvos, ąsa ant nugaros iš aliuminio. Diržą galima lengvai užsidėti ir reguliuoti.

Paskirtis:

Fasadiniai darbai, apsauga dirbant ant pastolių, plieno gamyboje, su pakeliamais lopšiais, taip pat nuolatinė apsauga nuo kritimo.

Standartas:

EN 361

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį