Apsauginis sugavimo diržas CS 2 UNI

Prekės Nr.: 098100 UNI
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo dydis unisize
    Klubų apimtis 750 – 1200 mm
    Svoris 0,88 kg
    Produkto rūšis Sugavimo saugos diržas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 098100 UNI
    EAN / GTIN 4030281085621
    Gamintojo numeris G-0902

    Aprašymas

    Modelis:

    CS2. Klasikinis universalas tarp darbinių diržų. Su dviem ąsom ant krūtinės iš poliesterio ir viena ant nugaros iš plieno. Universalus, nes standartinio dydžio. Paprastai ir lengvai uždedamas.

    Standartas:

    EN 361

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį