{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Suvirintojo filtro matymo laukas [mm] | 73 × 109 mm | |
Gamintojo pavadinimas | G5-03 Pro VC | |
Spalva | juoda | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Nominalioji įtampa | 3 V | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus | 0,1 ms | |
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus | 500 ms - 1 300 ms | |
Klasifikavimas pagal EN 379 | 1/1/1/2 | |
Produkto rūšis | Suvirintojo kaukė |
Produkto numeris | 098005 BLACK | |
EAN / GTIN | 4064035137441 |