Suvirintojo kaukė su orpūte optrel® vegaview2.5 AIR

Prekės Nr.: 097977 AIR
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
    Maitinimas Baterijos
    Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 0,1 ms
    Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 50 ms - 1 000 ms
    Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 1 / 2
    Produkto rūšis Suvirintojo kaukė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 097977 AIR
    EAN / GTIN 7640127615898
    Gamintojo numeris 4441.800

    Aprašymas

    Modelis:

    Lengva suvirintojo kaukė (482 g), kad galvos ir kaklo raumenys nebūtų apkrauti. Užtikrina puikų vaizdą ir tuo pačiu 100% apsaugą nuo UV ir IR spindulių. Kaukė išlaiko natūralias spalvas ir labai gerai praleidžia šviesą iki 23%, todėl galima matyti aiškų detalės vaizdą. Tiesiog mygtuko paspaudimu išorinėje pusėje aktyvuojamas šlifavimo režimas. Idealiai tinka darbui aplinkoje, kur prastas apšvietimas. Su patogia reguliuojamo pločio galvos jusota. Šviesos srauto kampas gali būti nustatytas naudojant slankiklį, o jautrumas gali būti idealiai pritaikytas prie darbo aplinkos.
    • Tamsieji apsaugos lygiai: 8 – 12
    • Šviesumo lygis: 2,5
    • Su 3 V ličio baterija (veikia iki 3 000 valandų)
    • Suvirinimo filtro langelis: 50 x 100 mm
    Gryno oro vožtuvas, esantis optrel® vegaview2.5, pasižymi tomis pačiomis produkto savybėmis kaip ir standartinė versija Nr. 097949 dyd. Black. Šalmą galima sujungti su respiratoriumi su orpūtės sistema optrel® e3000X Nr. 097978 dyd. E3000X naudojant rankenėles.

    Paskirtis:

    MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG, plazminis suvirinimas ir pjovimas

    Standartas:

    EN 175; EN 379; EN 166

    Tinka:

    Respiratorius su orpūtės sistema Nr. 097978 dyd. E3000 optrel® e3000.

    Tiekiama:

    1 atsarginis išorinis skydelis, 1 medžiaginis maišas

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį