Suvirintojo kaukė optrel® vegaview2.5, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 097949 BLACK
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Maitinimas Baterijos
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 0,1 ms
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 50 ms - 1 000 ms
Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produkto rūšis Suvirintojo kaukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097949 BLACK
EAN / GTIN 7640429870445
Gamintojo numeris 1006.600

Aprašymas

Modelis:

Lengva suvirintojo kaukė (482 g), kad galvos ir kaklo raumenys nebūtų apkrauti. Užtikrina puikų vaizdą ir tuo pačiu 100% apsaugą nuo UV ir IR spindulių. Kaukė išlaiko natūralias spalvas ir labai gerai praleidžia šviesą iki 23%, todėl galima matyti aiškų detalės vaizdą. Tiesiog mygtuko paspaudimu išorinėje pusėje aktyvuojamas šlifavimo režimas. Idealiai tinka darbui aplinkoje, kur prastas apšvietimas. Su patogia reguliuojamo pločio galvos jusota. Šviesos srauto kampas gali būti nustatytas naudojant slankiklį, o jautrumas gali būti idealiai pritaikytas prie darbo aplinkos.
  • Tamsieji apsaugos lygiai: 8 – 12
  • Šviesumo lygis: 2,5
  • Su 3 V ličio baterija (veikia iki 3 000 valandų)
  • Suvirinimo filtro langelis: 50 x 100 mm

Paskirtis:

MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG, plazminis suvirinimas ir pjovimas

Standartas:

EN 175; EN 379; EN 166

Tiekiama:

1 atsarginis išorinis skydelis, 1 medžiaginis maišas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Suvirintojo kaukė optrel® vegaview2.5, Spalva: BLACK

Suvirintojo kaukė optrel® vegaview2.5, Spalva: BLACK

reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
474,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 683 vnt. yra sandėlyje
138,50 €
Baterijų kiekis 1 1
Maitinimas Baterijos Baterijos
Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 1 / 2 1/1/1/2
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 50 ms - 1 000 ms 100 ms - 1 000 ms
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 0,1 ms 0,1 ms
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032 081560 CR2450
Produkto rūšis Suvirintojo kaukė Suvirintojo kaukė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį