Suvirintojo kaukė optrel® crystal 2.0 CRYSTAL

Prekės Nr.: 097942 CRYSTAL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
    Maitinimas Baterijos
    Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 0,1 ms
    Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 100 ms - 200 ms
    Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 1 / 2
    Produkto rūšis Suvirintojo kaukė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 097942 CRYSTAL
    EAN / GTIN 7640127617120
    Gamintojo numeris 1006.900

    Aprašymas

    Modelis:

    Nauja automatinio suvirintojo šalmo optrel® Crystal 2.0 technologija leidžia pasiekti 2 apsaugos lygio ryškumo būseną, užtikrinančią puikų ruošinio matomumą prieš ir po suvirinimo proceso. Spalvos suvokimas ryškumo būsenoje yra išskirtinai realus, o tamsos būsenoje suvirinimo vonelės vaizdas kontrastingesnis ir išsamesnis.
    Tamsieji apsaugos lygiai: 4 – 12.
    • Šviesumo lygis: 2
    • Su 3 V ličio baterija (veikia iki 2500 valandų)
    • Spalva: sidabrinė
    • Suvirinimo filtro langelis: 50×100 mm

    Paskirtis:

    MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG ir plazminis suvirinimas

    Standartas:

    EN 175; EN 379; EN 166.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį