Turboshield Antveidis SV9AC

Prekės Nr.: 097887 SV9AC
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų medžiaga Vnt. kaina su PVM
  • Stiklų medžiaga: Acetatas
  • stiklų danga: atsparus chemikalams
  • UV apsauga: Standartas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Stiklų tamsinimas skaidrus
    Stiklo žymėjimas HON 1 F3
    Stiklų medžiaga Acetatas
    stiklų danga atsparus chemikalams
    UV apsauga Standartas
    Produkto rūšis Antveidis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 097887 SV9AC
    EAN / GTIN 7312550023075
    Gamintojo numeris 1002307 SV9AC

    Aprašymas

    Modelis:

    Antveidžiai su dideliais langeliais ir gera apsauga smakro / kaklo srityje. Visi antveidžiai su sertifikuota UV apsauga, taip pat saugo nuo skysčių ir besilydančio metalo purslų bei apsaugo nuo vidutinio stiprumo smūgių net ir ekstremalios temperatūros (-5 °C – 55 °C) sąlygomis.
    Skaidrus antveidis iš acetato atsparesnis cheminiams skysčiams ir karščiui, lengvai susibraižantis.

    Standartas:

    EN 166

    Tinka:

    Galvos ir šalmo laikiklis Nr. 097885 ir Nr. 097886.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį