Kepurė su snapeliu First Base 3 Classic SHORT

Prekės Nr.: 097853 SHORT
reikia užklausti
Yra sandėlyje
477 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
Snapelio ilgis 55 mm
dydis 52 cm - 65 cm
Produkto rūšis Kepurė su snapeliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097853 SHORT
EAN / GTIN 4054596714809
Gamintojo numeris 7100217850

Aprašymas

Modelis:

Kepurė su snapeliu First Base 3 Elite klasikinio, nesenstančio dizaino su lanksčiu plastikiniu įdėklu maksimaliai ventiliacijai. Kvėpuojanti išorinė medžiaga iš mikrofibros dar didesniam patogumui. Ventiliacinis tinklelis kepuraitės šonuose ir viršuje užtikrina maksimalų vėdinimosi aktyvumą. Elastinė reguliavimo juostą sprando lygmenyje galima nuleisti žemiau nei įprastai, todėl laikosi dar tvirčiau.

Standartas:

EN 812

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį