Kepurė su snapeliu, juoda/raudona, Tipas: MICRO

Prekės Nr.: 097845 MICRO
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda/raudona
Snapelio ilgis 30 mm
dydis 53 cm - 63 cm
Produkto rūšis Kepurė su snapeliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097845 MICRO
EAN / GTIN 4062406369880
Gamintojo numeris 097845 MICRO

Aprašymas

Modelis:

Pramoninė kepurė su snapeliu pagaminta iš lengvos medžiagos (nailono) ir yra patogi dėvėti. Joje yra reguliuojama, giliau esanti kaklo juosta, todėl tinka galvoms, kurių apimtis nuo 53 cm iki 63 cm. Šviesą atspindinčios juostelės šone užtikrina gerą matomumą net naktį. Be to, kvėpavimo komfortą dėvint garantuoja ventiliacijos tinkleliai. Galima įsigyti su skirtingo ilgio atspalviais.

Standartas:

EN 812

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį