Šalmas BOP BLUE

Prekės Nr.: 097813 BLUE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės iki 150°C; Apsauga nuo skystų metalo purslų; Apsauga nuo šonų deformacijos

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šalmo ypatybės Apsauginės savybės iki 150°C; Apsauga nuo skystų metalo purslų; Apsauga nuo šonų deformacijos
    stiklų danga atsparus chemikalams
    dydis 53 cm - 61 cm
    Šalmo pagrindo medžiaga UP-GF stiklo pluošto poliesteris
    Svoris 405 g
    Norma DIN EN 397
    pločio reguliavimas Sukamas užraktas
    Produkto rūšis Šalmas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 097813 BLUE
    EAN / GTIN 4017765102265
    Gamintojo numeris 1200372940

    Aprašymas

    Modelis:

    Duroplast šalmas iš stiklo pluošto poliesterio pasižymi atsparumu temperatūrai iki 150 °C. Dėl to puikiai tinka darbo aplinkai, kurioje yra hbe aplinkos temperatūros (pvz. aukštakrosnė). Šalmas ypač patvarus ir ilgai tarnaujantis bei atsparus daugeliui chemikalų. Apsauga nuo skysto metalo purslų (MM) ir šoninės deformacijos (LD).
    • 6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio
    • Be laikiklio
    • Natūralios odos prakaitą sugerianti juosta
    • Tiesios formos
    • Su užsukamu uždarymu

    Paskirtis:

    Metalurgijos įmonėse, chemijos pramonėje, stipriai UV spindulių veikiamos darbo vietos.

    Standartas:

    DIN EN 397