• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šalmas uvex pheos alpine, Spalva: YELLOW

Prekės Nr.: 097812 YELLOW
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šalmo ypatybės: Apsaugines savybes išlaiko iki –30°C
  • pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šalmo ypatybės Apsaugines savybes išlaiko iki –30°C
Spalva YELLOW
dydis 52 cm - 61 cm
Šalmo pagrindo medžiaga ABS
Svoris 490 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492
pločio reguliavimas Sukamas užraktas
atsparumas šalčiui iki -30 °C
6 taškų tekstilinė pakaba taip
Spaustukai montuojamų detalių tvirtinimui taip
galima pritvirtinti prožektorių ant kaktos taip
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097812 YELLOW
EAN / GTIN 4031101510378
Gamintojo numeris 9773150
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Šis daugiafunkcinis šalmas savyje puikiai suderina pramoniniam apsauginiam šalmui keliamus reikalavimus su alpinistų šalmo savybėmis. Sutrumpintas šalmo snapelis leidžia daugiau matyti žiūrint aukštyn. Lengvas ir patvarus šalmo pagrindas iš ABS. Su papildomomis tvirtinimo galimybėmis veido apsaugos priemonėms, apsauginiams akiniams ir ant kaktos tvirtinamam prožektoriui. Atsparus šalčiui iki –30 °C.
  • 6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio
  • 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu
  • PU prakaitą sugerianti juosta
  • Prailginta kaklo dalis
  • Su užsukamu uždarymu

Paskirtis:

Gelbėjimo darbams ir darbui dideliame aukštyje.

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Atsarginė dalis:

Prakaito juosta Nr. 097820.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį