Šalmas uvex pheos B-WR, Spalva: BLUE

Prekės Nr.: 097811 BLUE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • Šalmo ypatybės: Apsaugines savybes išlaiko iki –30°C; Apsauga nuo skystų metalo purslų

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šalmo ypatybės Apsaugines savybes išlaiko iki –30°C; Apsauga nuo skystų metalo purslų
Spalva mėlyna
dydis 52 cm - 61 cm
Šalmo pagrindo medžiaga HDPE
Svoris 406 g
Norma DIN EN 397
pločio reguliavimas Sukamas užraktas
atsparumas šalčiui iki -30 °C
6 taškų tekstilinė pakaba taip
Spaustukai montuojamų detalių tvirtinimui taip
galima pritvirtinti prožektorių ant kaktos taip
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097811 BLUE
EAN / GTIN 4031101510286
Gamintojo numeris 9772530

Aprašymas

Modelis:

Lengvas šalmo pagrindas iš HDPE (didelio tankumo polietileno) su trimis reguliuojamomis ventiliacijos angoms yra labai patogus. Papildomas lizdas priekyje suteikia galimybę tvirtinti lempą ant kaktos. Atsparus šalčiui iki -30 °C ir saugo nuo skysto metalo purslų (MM).
  • 6 taškų diržo juosta
  • 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu
  • Dirbtinės odos prakaitą sugerianti juostelė
  • Tiesios formos
  • Su užsukamu uždarymu

Paskirtis:

Gamybos pramonė, statybos pramonė, montavimas.

Standartas:

DIN EN 397

Specifikacija:

Atsparus šalčiui iki -30 °C ir saugo nuo skysto metalo purslų (MM).

Atsarginė dalis:

Nr. 097820 dirbtinės odos juosta.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį