Šalmas BOP 74 R YELLOW

Prekės Nr.: 097801 YELLOW
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės iki 150°C; Apsauga nuo skystų metalo purslų; Apsauga nuo šonų deformacijos

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šalmo ypatybės Apsauginės savybės iki 150°C; Apsauga nuo skystų metalo purslų; Apsauga nuo šonų deformacijos
    stiklų danga atsparus chemikalams
    dydis 53 cm - 61 cm
    Šalmo pagrindo medžiaga UP-GF stiklo pluošto poliesteris
    Svoris 460 g
    Norma DIN EN 397
    pločio reguliavimas Sukamas užraktas
    Produkto rūšis Šalmas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 097801 YELLOW
    EAN / GTIN 4017765057336
    Gamintojo numeris 9123027296

    Aprašymas

    Modelis:

    Kokybiškas universalus šalmas iš stiklo pluošto ir poliesterio pasižymi šonų tvirtumu ir išlaiko formą net ir esant aukštai temperatūrai. Didelis apsauginis paviršius dėl prailgintos kaklo dalies. Šalmas ypač patvarus ir ilgai tarnaujantis bei atsparus daugeliui chemikalų. Apsauga nuo skysto metalo purslų (MM) ir šoninės deformacijos (LD).
    • 6 taškų reguliuojamo aukščio diržo juosta
    • Be laikiklio
    • Natūralios odos prakaitą sugerianti juosta
    • Prailginta kaklo dalis su krašteliu nuo lietaus
    • Su užsukamu uždarymu

    Paskirtis:

    Metalurgijos įmonėse, chemijos pramonėje, stipriai UV spindulių veikiamos darbo vietos.

    Standartas:

    DIN EN 397

    Specifikacija:

    Apsauga nuo skysto metalo purslų (MM) ir šoninės deformacijos (LD).

    Atsarginė dalis:

    Nr. 097822 prakaito juostos, trys variantai.