Apsauginės ausinės uvex k-series K4

Prekės Nr.: 097780 K4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

SNR vertė (slopinimo vertė) 35 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097780 K4
EAN / GTIN 4031101639710
Gamintojo numeris 2600004

Aprašymas

Modelis:

Ausinių ilgis lengvai reguliuojamas, todėl paprasta pasirinkti geriausią padėtį, kad būtų užtikrinama optimali apsauga. Paminkštintas galvos lankelis ir minkštas pagalvėlių paviršius užtikrina komfortą ausines dėvint ilgai. Ausinių kaušeliai išsiskiria lengvumu ir mažu tūriu.
SNR = 35 dB (H = 38 dB; M = 33 dB; L = 24 dB).

Pastaba:

Higienos rinkinį, skirtą uvex K-Series, žr. Nr. 097781 dyd. K1 ir dyd. K2/K3/K4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį