Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis X4

Prekės Nr.: 097756 X4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Peltor™ X serija
Gamintojo pavadinimas X4
SNR vertė (slopinimo vertė) 32 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097756 X4
EAN / GTIN 4046719719624
Gamintojo numeris 7000103994

Aprašymas

Modelis:

3M™ Peltor™ apsauginės ausinės serija X patikimai apsaugo nuo triukšmo ir tuo pačiu yra ergonomiškos, estetiškos bei modernaus dizaino. Nors ir yra labai plonos konstrukcijos, X serijos apsauginės ausinės užtikrina maksimalią garso izoliaciją. Ausinės su lengvomis, dvigubomis kapsulėmis labai patogios ir ypač patvarios.
Šalmo modelis iš X serijos pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, kaip ir modelis su galvos lankeliu. Lengva pritvirtinti prie šalmų su 30 mm Euro Slot laikikliais. Taikomi tokie pat spalviniai kodai kaip ir X serijai su galvos lankeliu.
SNR = 32 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Pastaba:

Tinkamus šalmus žr. Nr. 097815 (3M) ir Nr. 097802 (Schuberth).
Higienos rinkiniai Nr. 097764.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį