Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis X3

Prekės Nr.: 097756 X3
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Peltor™ X serija
Gamintojo pavadinimas X3
SNR vertė (slopinimo vertė) 32 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097756 X3
EAN / GTIN 4046719719679
Gamintojo numeris 7000103992

Aprašymas

Modelis:

3M™ Peltor™ apsauginės ausinės serija X patikimai apsaugo nuo triukšmo ir tuo pačiu yra ergonomiškos, estetiškos bei modernaus dizaino. Nors ir yra labai plonos konstrukcijos, X serijos apsauginės ausinės užtikrina maksimalią garso izoliaciją. Ausinės su lengvomis, dvigubomis kapsulėmis labai patogios ir ypač patvarios.
Šalmo modelis iš X serijos pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, kaip ir modelis su galvos lankeliu. Lengva pritvirtinti prie šalmų su 30 mm Euro Slot laikikliais. Taikomi tokie pat spalviniai kodai kaip ir X serijai su galvos lankeliu.
SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).

Pastaba:

Tinkamus šalmus žr. Nr. 097815 (3M) ir Nr. 097802 (Schuberth).
Higienos rinkiniai Nr. 097764.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį