Ausų kištukų rinkinys, 50 porų FUSION® 50M

Prekės Nr.: 097630 50M
Rinkinio kaina 50 pora (2,26 € / 1 pora)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pora / dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Fusion
SNR vertė (slopinimo vertė) 33 dB(A)
kištukų medžiaga TPE
Turinys 50 pora
Produkto rūšis Daugkartiniai ausų kištukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097630 50M
EAN / GTIN 033552014539
Gamintojo numeris 1011282

Aprašymas

Modelis:

Naujoviško 2 komponentų dizaino kištukai su tvirtu koteliu bei minkšto SoftFlange plokštelių deriniu iš termoplastinio elastomero. SNR = 28 dB (H = 29 dB, M = 25 dB, L = 24 dB).

Tiekiama:

Su inkstų formos dėžute.
Supakuota poromis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį