Apsauginių ausų kištukų rinkinys uvex com4-fit, Tipas: 200

Prekės Nr.: 097330 200
Rinkinio kaina 200 pora (0,20 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

SNR vertė (slopinimo vertė) 33 dB(A)
kištukų medžiaga Poliuretano
Turinys 200 pora
Pakuotė poromis
Produkto rūšis Vienkartiniai ausų kištukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097330 200
EAN / GTIN 4031101340593
Gamintojo numeris 2112004
Gamintojas Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Dėl kompaktiškumo, ausų kištuko dizainas užtikrina maksimalų komfortą, ypač turintiems mažas ar siauras ausies landas . Uždaras paviršius neleidžia įsiskverbti svetimkūniams. Slėgis ausies kanale sumažinamas dėl patentuotos „x-grip“ technologijos. Be to, kištuką išimti kur kas lengviau. Minkšta medžiaga užtikrina ilgalaikį komfortą.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Kartoninė dėžutė su 200 porų, kiekviena pora higieniškai supakuota į PE maišelį.

Pastaba:

Galima užsisakyti ir su juosta 097617 dyd.100.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį