Apsauginis gobtuvas su filtru Parat 4700 HARD

Prekės Nr.: 097296 HARD
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 4730
Transportavimui skirta pakuotė Hard Case (kietas dėklas)
Svoris 740 g
Produkto rūšis Gobtuvas bėgant

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097296 HARD
EAN / GTIN 4026056008025
Gamintojo numeris R59431

Aprašymas

Modelis:

Iškilus pavojui dėl dalelių ar dujų, patikimas ryškios įspėjamosios spalvos apsauginis gobtuvas mažiausiai 15 minučių apsaugos nuo nuodingų pramoninių dujų, garų ir dalelių. Didelis ir nerasojantis skydas užtikrina gerą matomumą ir padeda orientuotis gelbėjimosi metu. Lanksti apykaklė ir elastiniai vidiniai dirželiai leidžia greitai ir patikimai užsidėti gaubtą net ir stresinėse situacijose. Tinka naudoti16 metų (būtina po 8 metų pakeisti filtrą). Filtro klasė: ABEK P3.
Avarinio gelbėjimosi apsauginis gobtuvas kietame plastikiniame dėkle, stacionariam laikymui pavojingose zonose.

Standartas:

EN 58647-7 (filtras: EN 14387:2004)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį