Lengvas vienkartinis gobtuvas, Spalva: WHITE

Prekės Nr.: 097282 WHITE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 110 g
Gamintojo pavadinimas S133L1
Produkto rūšis Respiratoriaus su orpūte galvos dalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097282 WHITE
EAN / GTIN 4046719250219
Gamintojo numeris 7000000142
Gamintojas 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Patogus vienkartinis gobtuvas, dydžiai M/L su akių ir veido apsauga pagal EN 166:F. Minkšta elastine medžiaga pridengiama plati veido sritis dar didesniam patogumui ir triukšmo slopinimui. Lengvus gobtuvus patogu užsidėti bet kada prireikus panaudojant integruotą galvos laikiklį. Didelis antveidis užtikrina gerą matomumą ir visų pirmą apsaugo nuo atspindžių bei akinančios šviesos. Puiki oro ventiliacija šiuose gobtuvuose suteikia dar daugiau patogumo ir prislopina triukšmą.

Paskirtis:

Sritys, kur reikia dažnai keisti viršutinę dalį, pvz., farmacija.

Standartas:

EN 12941 apsaugos laipsnis TH3; EN 166

Tinka:

  • Nr. 097175 Versaflo™ TR800 respiratorius su orpūte
  • Nr. 097281 Versaflo™ TR600
  • Nr. 097180 Versaflo™ TR300+ respiratorius su orpūte.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį