Kaukės korpusas X-plore® 5500 UNI

Prekės Nr.: 097247 UNI
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM
  • Kaukės savybė: Be silikono
  • stiklų danga: nerasoja; nesubraižomi
  • Stiklų medžiaga: Polikarbonatas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kaukės savybė Be silikono
    stiklų danga nerasoja; nesubraižomi
    Filtro jungtis X-plore® bajonetinis (durtuvo formos) fiksatorius
    Svoris 540 g
    Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Bajoneto jungtis
    Stiklų medžiaga Polikarbonatas
    Gamintojo pavadinimas R 55 270
    Produkto rūšis Kaukės korpusas
    CAS AL 1A004A
    SH kodas AL 01

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 097247 UNI
    EAN / GTIN 4026056001057
    Gamintojo numeris R55270

    Aprašymas

    Modelis:

    Patobulinta dviejų filtrų kaukė apjungia visapusišką kvėpavimo takų bei akių apsaugą. Didelis, vaizdo neiškraipantis ir nesibraižantis polikarbonato stiklas kartu su išmaniąja vėdinimo sistema su atskira vidine kauke užtikrina aiškų vaizdą kiekvienoje darbo situacijoje. Kaukės korpusas su dvigubu sandariu rėmu ir triguba sandarinimo juosta puikiai prisitaiko prie bet kokios formos veido ir tuo pačiu patikimai apsaugo. Plačios atraminės plokštumos leidžia išvengti nuospaudų. Dėl 5 taškų dirželių galima greitai ir paprastai uždėti nepešant plaukų. Šoninės X-plore® bajoneto jungtimis galima prijungti įvairius filtrus.

    Paskirtis:

    Metalo ir automobilių pramonė, chemijos pramonė, laivų statyba, techninė priežiūra ir utilizavimas.

    Standartas:

    EN 136 2 klasė