Puskaukės korpusas Serija HF-800 M

Prekės Nr.: 097233 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Filtro jungtis 3M™ Secure Click™ System
Svoris 182 g
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas 3M™ Secure Click™
Gamintojo pavadinimas HF-802SD
Produkto rūšis Puskaukė su filtru

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097233 M
EAN / GTIN 4054596591615
Gamintojo numeris 7100171980

Aprašymas

Modelis:

Patogi, patikima 3M ™ Secure Click ™ HF-800 puskaukė užtikrina aukštą komforto lygį, o dėl inovatyvių detalių puskaukė yra dar saugesnė. Puskaukės viduryje esančiu mygtuku galima patikrinti sandarumą ir nustatyti, ar praleidžiamas oras. Kalbėjimo membrana taip pat palengvina bendravimą darbo metu. Filtrus galima lengvai prijungti naudojant patobulintą Secure Click ™ sistemą. Teisingą fiksavimą patvirtina garsus trakštelėjimas. Filtro konstrukcija užtikrina oro srautą iš abiejų pusių, kuris palengvina kvėpavimą.

Standartas:

EN 140.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį