Dujų detektorius Pac® 6000 H2S

Prekės Nr.: 097198 H2S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 68

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dujų rūšies nustatymo jutiklis sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)
Matavimo ribos 0 ppm - 100 ppm
Aliarmo slenkstis A1/A2 5 / 10 ppm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Mignon, AA
cheminė sudėtis Ličio tionilo chloridas
IP apsaugos klasė IP 68
Produkto rūšis Dujų detektorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097198 H2S
EAN / GTIN 4026056020294
Gamintojo numeris 8326320

Aprašymas

Modelis:

Dujų nuotėkio detektoriai Pac® 6000 ir 6500 tam tikras dujas matuoja greitai ir tiksliai. Paprasta valdyti, nes ekrane rodomi tik skaitmenys, o korpusas – tvirtas ir neslystantis. Trijų rūšių signalas: akustinis, optinis ir jutiminis (vibracija). Greitas jutiklio atsakas net ir esant sudėtingoms sąlygoms. Toliau pateikiamų dujų matavimas ir tiesioginis rodmuo: CO (anglies monoksidas), H2S (sieros vandenilis), SO2 (sieros dioksidas) arba O2 (deguonis).
Veikimo laikas ribojamas iki dviejų metų skaičiuojant nuo pirmojo prietaiso įjungimo.

Funkcija:

IP68: Yra apsauga nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį (nelaidus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Dujų matavimo technika saugumo sumetimais negali būti grąžinama.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį