Respiratorių rinkinys 8300 serija, Filtras: P2V

Prekės Nr.: 097102 P2V
Rinkinio kaina 10 vnt. (3,96 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Filtras Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Kaukės savybė: lankstus nosies balnelis
  • Komplekto sudėtis: 10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kaukės savybė lankstus nosies balnelis
Komplekto sudėtis 10
Gamintojo pavadinimas 8322
Apsaugos laipsnis FFP2 NR D
Apsaugos klasė FFP2
Turinys 10
Produkto rūšis Dalelių filtravimo kaukė FFP2

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097102 P2V
EAN / GTIN 051141561288
Gamintojo numeris 7100010817
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinės formos respiratorių serija 8300 apjungia daugelį požymių: patikimą apsaugą ir patogumą. Dėl aukštos kokybės komponentų, pvz., medžiaginiai dirželiai ir stabilus kaukės korpusas, pasiekiamas didelis patvarumas. M formos nosies lankelis lengvai ir greitai prisitaiko prie bet kokios nosies formos. Šilumos ir drėgmės sankaupų kaukėje išvengiama 3M™ Cool Flow™ iškvėpimo vožtuvo dėka. Ypač minkštas vidinis pamušalas užtikrina patikimą ir patogų dėvėjimą, o efektyvus filtro modulis palengvina kvėpavimą.

Pastaba:

Šis FFP2 respiratorius filtruoja mažiausiai 94% visų oro dalelių ir taip apsaugo nuo skystų ir kietų aerozolių. Respiratorius FFP2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį