Skiriamosios sienelės, 3 dalių S/M

Prekės Nr.: 096905 S/M
Rinkinio kaina 3 vnt. (1,43 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
928 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva oranžinis
Vidinis igis 249 mm
Vidinis gylis 131 mm
Vidinis aukštis 143 mm
Svoris 50 g
Produkto rūšis Akinių dėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 096905 S/M
EAN / GTIN 4062406574505
Gamintojo numeris 096905 S/M

Aprašymas

Modelis:

Trijų dalių pertvarų rinkinys gali padalyti GARANT sandėliavimo dėžutę Nr. 096900 (S ir M dydis) į kelis skyrius. Taigi dėžutę galima individualiai pritaikyti pagal Jūsų poreikius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį