• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Suvirintojo apsauginiai akiniai uvex i-vo, Apsaugos laipsnis: 5

Prekės Nr.: 096546 5
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apsaugos laipsnis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • stiklų danga: nerasoja; nesubraižomi
  • UV apsauga: UV400
  • Rėmelio savybės: rėmelių pagalvėlės; rėmelių ilgis reguliuojamas; reguliuojamas rėmelių posvyrio kampas
  • Stiklų medžiaga: Polikarbonatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija i-vo
Stiklo žymėjimas 5 W 1 FTKN
Rėmelio žymėjimas W 166 FT CE
stiklų danga nerasoja; nesubraižomi
UV apsauga UV400
Rėmelio savybės rėmelių pagalvėlės; rėmelių ilgis reguliuojamas; reguliuojamas rėmelių posvyrio kampas
Stiklų medžiaga Polikarbonatas
IR filtro apsaugos laipsnis 5
Produkto rūšis Suvirintojo apsauginiai akiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096546 5
EAN / GTIN 4031101510798
Gamintojo numeris 9160045
Gamintojas Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Stilingi suvirintojų apsauginiai akiniai, nepriekaištingą spalvų ryškumą užtikrina pilki stiklai. Minkšti komponentai prie nosies, kaktos ir ausų – akiniai niekur nespaudžia. Reguliuojamas paminkštintų rėmelių ilgis ir posvyris. Stiklų su uvex infradur plus danga vidus nerasoja ir išorė nesibraižo. Sumažinama galimybė suvirinimo kibirkštims įdeginti stikle. Naujos technologijos filtrai saugo nuo infraraudonųjų ir ultravioletinių spindulių (akinimo).

Standartas:

EN 166; EN 169

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį