LED šviestuvas uvex mini LED

Prekės Nr.: 096514 LED
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija mini
    Medžiaga ABS
    Korpuso spalva juoda
    Maitinimas Baterijos
    Apšvietimo priemonės LED modulis
    Šviesos spalva šaltai balta
    Baterijų kiekis 4
    Baterijos tipas LR41
    cheminė sudėtis Šarminė mangano
    įkraunamas ne
    Bendras ilgis 33 mm
    Bendras plotis 25 mm
    Bendras aukštis 25 mm
    Svoris 8 g
    Produkto rūšis Akinių prožektorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 096514 LED
    EAN / GTIN 4031101692173
    Gamintojo numeris 9999100

    Aprašymas

    Modelis:

    uvex mini LED light tvirtinama pire modelių x-fit ir x-fit pro.

    Tiekiama:

    1 × Uvex mini LED light su dviem adapteriais (kairėje ir dešinėje) su baterijomis (4 alkalinės baterijos).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį