Rankų dezinfekavimo priemonė InstantFOAM® Complete 1000B ml

Prekės Nr.: 095425 1000B

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    40,99 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    34,16 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM
  • Rankų dezinfekcija: Rankų dezinfekavimas be vandens
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Deb InstantFOAM®
Rankų dezinfekcija Rankų dezinfekavimas be vandens
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio
Tinka dalytuvams B
Turinys 1 000 ml
Pakuotės forma Tūbelė
Produkto rūšis Odos dezinfekcija

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 095425 1000B
EAN / GTIN 5010424014663
Gamintojo numeris IFS1000ML

Aprašymas

Modelis:

Veiksminga putojanti dezinfekavimo priemonė rankoms, alkoholio pagrindu. Putoja iš karto – nėra lašų ar purslų. Bakterijų mažinimas 99,999 %. Paskirtis: zonoms, kur svarbi griežta higiena ir dažnai reikia dezinfekuoti rankas. Konsistencija: alkoholinis gelis, be kvapiųjų medžiagų, be dažiklių, nesausina odos, atitinka HACCP.

Dėmesio:

Atsargiai naudokite biocidinius produktus. Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.
Baktericidas, virucidas, levurocidas, mikobaktericidas. VAH sąraše. Atsargiai naudokite rankų dezinfekavimo priemonę. Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį