Pirštinės elektrikams 9

Prekės Nr.: 094919 9
Dydžių lentelė
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Apsauga nuo radiacijos (EN421)
  • Apsaugos klasė: 0

Produkto detalės

Techniniai duomenys

EN 60903 Kategorija A (rūgštys) taip
EN 60903 Kategorija C (labai žemos temperatūra) taip
EN 60903 Kategorija Z (ozonas) taip
Turinys 1
Paskirtis daugkartin.
Svoris 97,6 g
Pritaikymo sritys Allround; Heavy Duty
Norma Apsauga nuo radiacijos (EN421)
Pagrindo medžiaga Lateksinės
Pirštinių dydis 9
maksimali užspaudimo apsauga 1 000 V
Ilgis 360 mm
Spalva juodas / raudonas
Apsaugos klasė 0
EN 60903 AZC
Pirštinių rūšis Elektrikų pirštinės
Produkto rūšis Elektrikų pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094919 9
EAN / GTIN 076490104719
Gamintojo numeris RIG014B

Aprašymas

Modelis:

Ansell Marigold izoliacinės pirštinės, skirtos elektrikams, yra pagamintos iš gryno natūralaus kaučiuko latekso, kad būtų užtikrintas unikalus lankstumas ir vikrumas. Anatominis prigludimas prie natūralios rankos formos puikiai apsaugo nuo rankų nuovargio.

Specifikacija:

Darbas su kontaktinės įtampos rizika, kai WS ≥ 1 000 V.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Dydžių lentelė

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226