Pirštinės elektrikams, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094918 9
Price per 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Apsauga nuo radiacijos (EN421)
  • Apsaugos klasė: 00

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

EN 60903 Kategorija A (rūgštys) taip
EN 60903 Kategorija C (labai žemos temperatūra) taip
EN 60903 Kategorija Z (ozonas) taip
Turinys 1
Paskirtis daugkartin.
Svoris 97,6 g
Matavimo ribos Allround
Norma Apsauga nuo radiacijos (EN421)
Pagrindo medžiaga Lateksinės
Pirštinių dydis 9
maksimali užspaudimo apsauga 500 V
Ilgis 360 mm
Spalva juodas / raudonas
Apsaugos klasė 00
EN 60903 AZC
Pirštinių rūšis Elektrikų pirštinės
Produkto rūšis Elektrikų pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094918 9
EAN / GTIN 076490104269
Gamintojo numeris RIG0014B
Gamintojas Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

Ansell Marigold izoliacinės pirštinės, skirtos elektrikams, yra pagamintos iš gryno natūralaus kaučiuko latekso, kad būtų užtikrintas unikalus lankstumas ir vikrumas. Anatominis prigludimas prie natūralios rankos formos puikiai apsaugo nuo rankų nuovargio.

Specifikacija:

Darbas su kontaktinės įtampos rizika, kai WS ≥ 500 V.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį