Elektriko pirštinių pora RIG0011Y, 500 V AC, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094917 10
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: 00

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Paskirtis daugkartin.
Svoris 72 g
Pritaikymo sritys Allround; Heavy Duty
Pagrindo medžiaga Natūralios gumos lateksas
Pirštinių dydis 10
maksimali užspaudimo apsauga 500 V
Ilgis 280 mm
Spalva geltonas
Apsaugos klasė 00
EN 60903 AZC
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Elektrikų pirštinės
Produkto rūšis Elektrikų pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094917 10
EAN / GTIN 076490104191
Gamintojo numeris E013Y/10

Aprašymas

Modelis:

Izoliuotos apsauginės pirštinės iš natūralios gumos latekso saugo nuo elektros keliamų pavojų. Anatomiškai pritaikyta forma užtikrina maksimalų komfortą. PSA kategorija III, su patikros atspaudu.
Darbams prie įtampos iki 500 V, klasė 00.

Pastaba:

Versija, kurios ilgis 360 mm, storis 0,5 mm, juodos spalvos variantą galima užsakyti Nr. 094918.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Elektriko pirštinių pora RIG0011Y, 500 V AC, Pirštinių dydis: 10

Elektriko pirštinių pora RIG0011Y, 500 V AC, Pirštinių dydis: 10

reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
56,74 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 955 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
22,56 €
nuo 12  Vienetai
18,80 €
Spalva geltonas geltona / juoda
Pagrindo medžiaga Natūralios gumos lateksas Aramido audinys
Paskirtis daugkartin. daugkartin.
Produkto rūšis Elektrikų pirštinės Elektrikų pirštinės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį