Nuo šalčio saugančių pirštinių pora, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094805 8
Individual prices for business customers after login.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
720 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: C
  • Norma: EN 511

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis daugkartin.
Pirštinių dydis 8
Apsaugos klasė nuo įpjovimų C
Norma EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Pagrindo medžiaga Poliesteris
Danga Nitrilas / nitrilo puta
Dangos variantai 3/4-danga
Spalva raudona / juoda
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Šalčiui atsparios pirštinės
Produkto rūšis Šalčiui atsparios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094805 8
EAN / GTIN 4067263162902
Gamintojo numeris 094805 8

Aprašymas

Modelis:

HOLEX nuo šalčio saugančios pirštinės su maloniu fliso pamušalu. Tinka drėgnai darbo aplinkai , nes visiškai padengta rankos dalis. Labai geras sukibimas dėl papildomos nitrilo putų dangos delno vidinėje pusėje.

Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN 511

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį