{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
elektrostatinė savybė | 0,2 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Be DMF | |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
Gamintojo pavadinimas | Butoject 898 | |
Pirštinių dydis | 11 | |
EN 374 | Tipas A (BCIKLM) | |
Atsparumas chemikalams | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Medžiaga | Iš butilo | |
Pagrindo medžiaga | Iš butilo | |
AQL | 0,65 | |
Pritaikymo sritys | Heavy Duty | |
Ilgis | 350 mm | |
Storis | 0,7 mm | |
Spalva | juodas | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Sienelės storis | 0,7 mm | |
Svoris | 233 g | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 1 | |
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | 60-120 min | |
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % | >480 min | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
CAS AL | 1A004B | |
SH kodas AL | 00 |
Produkto numeris | 094781 11 | |
EAN / GTIN | 4008198789819 | |
Gamintojo numeris | BUTOJECT 898/11 |