{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
elektrostatinė savybė | netinka 4,8 s. antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Be DMF | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Gamintojo pavadinimas | Combi Latex 403 | |
Pirštinių dydis | 11 | |
EN 374 | Tipas A (BKLMNO) | |
Atsparumas chemikalams | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Medžiaga | Lateksinės | |
Pagrindo medžiaga | Lateksinės | |
AQL | 0,65 | |
Pritaikymo sritys | Heavy Duty | |
Ilgis | 600 mm | |
Storis | 1 mm | |
Spalva | smėlio spalvos | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Svoris | 496 g | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 1 | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094779 11 | |
EAN / GTIN | 2050001895813 | |
Gamintojo numeris | 403 11 |